WARN 28500 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVA 3EXT1

WARN 28500 Troliu Electric 4-3/5cp 12vdc

În stoc
Element: AC8YVA Model: 28500Crucea Ref: 3EXT1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,003.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat9000 lb.
Viteza liniei 1 strat6.38 fpm
Tipul ambreiajuluiAngrenaj inel glisant cu bobina liberă
Controlul lungimii cablului pandantiv12 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu100 ft.
Amplificatori de încărcare completă460
Viteza liniei de încărcare completă6.38 fpm
Raport de transmisie156:1
Tipul de angrenajUnelte planetare în 3 etape
Diafragmă inclusă.5 / 16 "
Lungimea frânghiei incluse100 ft.
CP motor4-3 / 5
Viteza fără linie de încărcare38 fpm
Inălțime totală7 3 / 5 "
Lungime totală21 4 / 5 "
Lățimea totală6 19 / 64 "
Material de frânghieFire de sârmă
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)45.97
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8425310100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eliberare ambreiaj (Da)
    • Frână mecanică (Da)
    • Bloc fulie (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț
WARN 26502 Troliu electric 4-4/5cp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,768.37
WARN 47801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€4,565.08
WARN 17801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Fire de sârmă440261:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 511 "24.375 "€3,644.73
WARN 68801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,510.26
Troliu electric WARN 93000 2/3cp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€3,790.76
WARN 80010 Troliu electric 4/5cp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€552.52
Troliu electric WARN 2000DC 1-3/5cp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCFire de sârmă83153:112 VDCInelul despicat1-3 / 56"13 "€237.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN 28500 Troliu Electric 4-3/5cp 12vdc
€2,003.22 /unitate