Troliu electric WARN 2000DC 1-3/5cp 12vdc | AF8YKW 29JU84

WARN Troliu electric 2000DC 1-3/5cp 12vdc

În stoc
Articol: AF8YKW Model: 2000DCCrucea Ref: 29JU84

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€230.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat2000 lb.
Viteza liniei 1 strat7 fpm
Tipul ambreiajuluiButon - Trageți și întoarceți
Controlul lungimii cablului pandantiv6 ft.
Amplificatori de încărcare completă83
Viteza liniei de încărcare completă4.4 fpm
Raport de transmisie153:1
Tipul de angrenajInelul despicat
Diafragmă inclusă.3 / 16 "
Lungimea frânghiei incluse35 ft.
CP motor1-3 / 5
Viteza fără linie de încărcare7 fpm
Inălțime totală6"
Lungime totală13 "
Lățimea totală4"
Material de frânghieFire de sârmă
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.37
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8425310100

Detalii produs:

    • Eliberare ambreiaj (Da)
    • Frână mecanică (nu)
    • Bloc fulie (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț
WARN 26502 Troliu electric 4-4/5cp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,628.95
WARN 47801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Fire de sârmă460156:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 17801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Fire de sârmă440261:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 511 "24.375 "€3,223.88
WARN 68801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
Troliu electric WARN 93000 2/3cp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€2,332.13
WARN 80010 Troliu electric 4/5cp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN Troliu electric 2000DC 1-3/5cp 12vdc
€230.26 /unitate