WARN 17801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVB 3EXT2

WARN 17801 Troliu Electric 4-3/5cp 12vdc

În stoc
Articol: AC8YVB Model: 17801Crucea Ref: 3EXT2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,223.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat12,000 lb.
Viteza liniei 1 strat3.86 fpm
Tipul ambreiajuluiAngrenaj inel glisant cu bobina liberă
Controlul lungimii cablului pandantiv12 ft.
Amplificatori de încărcare completă440
Viteza liniei de încărcare completă3.86 fpm
Raport de transmisie261:1
Tipul de angrenajUnelte planetare în 3 etape
Diafragmă inclusă.3 / 8 "
Lungimea frânghiei incluse125 ft.
CP motor4-3 / 5
Viteza fără linie de încărcare30 fpm
Inălțime totală11 "
Lungime totală24.375 "
Lățimea totală8.5 "
Material de frânghieFire de sârmă
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)72.14
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8425310100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eliberare ambreiaj (Da)
    • Frână mecanică (Da)
    • Bloc fulie (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț
WARN 26502 Troliu electric 4-4/5cp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,628.95
WARN 47801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Fire de sârmă460156:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 68801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
Troliu electric WARN 93000 2/3cp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€2,332.13
WARN 80010 Troliu electric 4/5cp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50
Troliu electric WARN 2000DC 1-3/5cp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCFire de sârmă83153:112 VDCInelul despicat1-3 / 56"13 "€230.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN 17801 Troliu Electric 4-3/5cp 12vdc
€3,223.88 /unitate