ANVIL Cuplaje comerciale


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F
StilModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț (ex. TVA)
A
FIG 347
------
RFQ
B
FIG 346
------
RFQ
C
FIG 337
------
RFQ
D
FIG 336
------
RFQ
E
0320201049
Oțel forjat300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 grade F€46.55
E
0320201031
Oțel forjat300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 grade F€43.78
E
0320201056
Oțel forjat300300 psi1"300 psi @ 550 grade F€58.51
E
0320201064
Oțel forjat300300 psi1.25 "300 psi @ 550 grade F€91.67
E
0320200009
Fier maleabil150300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi€5.88
E
0320200017
Fier maleabil150300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi€7.11
E
0320200025
Fier maleabil150300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi€9.07
E
0320200033
Fier maleabil150300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi€10.01
E
0320200041
Fier maleabil150300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi€13.18
E
0320201080
Fier maleabil300300 psi2"300 psi @ 550 grade F€138.88
E
0320200066
Fier maleabil150300 psi@150 grade F1.25 "150 psi€23.58
E
0320200074
Fier maleabil150300 psi@150 grade F1.5 "150 psi€29.94
E
0320200090
Fier maleabil150300 psi@150 grade F2"150 psi€42.74
E
0320200223
Fier maleabil150300 psi@150 grade F2.5 "150 psi€115.84
E
0320200249
Fier maleabil150300 psi@150 grade F3"150 psi€155.33
E
0320200280
Fier maleabil150300 psi@150 grade F4"150 psi€272.59
E
0320201072
Fier maleabil300300 psi1.5 "300 psi @ 550 grade F€86.03
E
0320200058
Fier maleabil150300 psi@150 grade F1"150 psi€18.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?