Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0320200009 Cuplaj Comerciant 1/8 inch | AE2CFP 4WJE4

ANVIL 0320200009 Cuplaj comerciant 1/8 inch

În stoc
Post: AE2CFP Model: 0320200009Crucea Ref: 4WJE4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€5.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare comerciant
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307923010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0320201031 Xh Cuplaj Extra-greu Merchant, 1/2 In Pipe | AA6NKR 14J821 0320201031Oțel forjat300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 grade F€43.79
ANVIL 0320201049 Cuplaj comercial din oțel forjat negru, 3/4 inch, clasa 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Oțel forjat300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 grade F€46.55
ANVIL 0320201056 Merchant Couple 1" | AA6NKU 14J823 0320201056Oțel forjat300300 psi1"300 psi @ 550 grade F€58.50
ANVIL 0320201064 Cuplaj comercial din oțel forjat negru FNPT 1-1/4 inch | AA6NKV 14J824 0320201064Oțel forjat300300 psi1.25 "300 psi @ 550 grade F€91.67
ANVIL 0320201072 Cuplaj comercial din oțel forjat negru, -20 până la 550 grade. F | AA6NKW 14J825 0320201072Fier maleabil300300 psi1.5 "300 psi @ 550 grade F€86.03
ANVIL 0320201080 Cuplaj pentru comerciant Merchant Steel 2 inch | AA6NKX 14J826 0320201080Fier maleabil300300 psi2"300 psi @ 550 grade F€138.88
ANVIL 0320200017 Cuplaj Comerciant 1/4 inch | AE2CFQ 4WJE5 0320200017Fier maleabil150300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi€7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0320200009 Cuplaj comerciant 1/8 inch
€5.88 /unitate