REES Butoane neiluminate


Filtru
Acțiune: Împingere momentană , Material de bază: Metal , Rama: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: 1NO / 1NC , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Material cap: delrin , Evaluare IP: 65 , Material: Metal , Evaluare NEMA: 12, 13 , Număr de operatori: 0 , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Piston ciuperci de 57 mm
StilModelCuloarea capaculuiForța de operareTipul operațieiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
04956-012
----€2,334.07
RFQ
B
40031-001
-2.0 kgMomentan1"€81.31
C
03605-032
--FĂRĂ MOMENTARE / NU + NC ÎNTREȚINUT1 "/ 1.75"€637.65
D
03605-132
--FĂRĂ MOMENTARE / NU + NC ÎNTREȚINUT1 "/ 1.75"€867.96
E
04062-032
--Momentan1 "/ 1"€607.74
F
04062-432
--Menținut1 "/ 1"€796.60
G
04947-032
--Menținut1 ", 1"€796.60
B
40001-002
-2.0 kgMomentan1"€73.34
H
40001-003
-2.0 kgMomentan1"€73.34
B
40001-004
-2.0 kgMomentan1"€73.34
I
40031-002
-2.0 kgMomentan1"€81.31
J
02810-032
--Momentan1.38 "/ 1.38"€550.82
K
04956-102
----€1,533.24
RFQ
L
04956-001
----€1,548.34
RFQ
M
01981-002
---57mm€1,274.58
N
01968-032
--Menținut1 "/ 1.75"€521.37
O
02140-032
--Momentan1 "/ 1"€376.97
P
02169-032
--Menținut1.38 "/ 1.38"€550.82
Q
02276-032
--Momentan1.38 "/ 1.38"€405.82
R
04947-132
--Menținut1 ", 1.75"€826.52
S
02810-132
--Momentan1.38 "/ 1.38"€695.49
T
02883-032
--Menținut1 "/ 1"€521.37
U
02810-001
--Momentan1.38 "/ 1.38"€550.82
V
03605-232
--Menținut1 "/ 1.75"€769.92
W
00579-101
--Momentan1 "/ 1"€347.22
X
01619-014
--Momentan1 "/ 1.75"€376.97
Y
01619-032
--Momentan1 "/ 1.75"€376.97
Z
02712-032
--Menținut1.38 "/ 1.38"€550.82
A1
01957-032
--Menținut1.38 "/ 1.38"€521.37
B
01968-232
--Menținut1 "/ 1.75"€607.74
B1
01896-032
--Menținut1 "/ 1.75"€521.37
C1
03924-000
--Momentan1 ", 1"€840.33
B
04062-132
--Momentan1 "/ 1"€607.74
D1
04087-032
--Momentan1 "/ 1.75"€521.37
E1
01968-132
--Menținut1 "/ 1.75"€521.37
F1
00580-032
Negru-Menținut1 "/ 1"€491.89
G1
00294-004
Negru4.4 kgMomentan-€318.83
H1
00579-132
Negru-Momentan1 "/ 1"€347.22
B
02221-001
Negru4.5 kgMomentan-€347.22
I1
00580-001
Negru-Menținut1 "/ 1"€491.89
J1
02653-112
Negru2.5 kgMomentan-€376.97
K1
01531-032
Negru-Menținut1 "/ 1"€607.90
L1
01981-001
Negru11.5 kg--€665.58
M1
00294-001
Negru4.3 kgMomentan-€318.83
N1
02653-012
Negru5.5 kgMomentan-€376.97
O1
00294-003
Negru4.3 kgMomentan-€318.83
P1
00294-002
Galben4.8 kgMomentan-€318.83
Q1
02221-002
Galben4.8 kgMomentan-€347.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?