Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REES 01981-002 Buton ciupercă, stil piston cu zăvor cu arc, roșu | AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 Buton ciupercă, stil piston cu zăvor cu arc, roșu

În stoc
Element: AH6YGV Model: 01981-002Crucea Ref: 36LR76
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
€1,274.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneÎmpingere momentană
Material de bazăMetal
BezelZinc turnat sub presiune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluidelrin
IP Rating-ul65
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / N300
NEMA Rating-ul12, 13
Număr de operatori0
Mărimea57mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPiston ciuperci de 57 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9072
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea capaculuiForța de operareTipul operațieiMărimeaPreț
REES 00294-001 Buton de apăsare, plastic, piston, negru | AX3KQQ 00294-001Negru4.3 kgMomentan-€318.82
REES 00294-002 Buton de apăsare, plastic, piston, roșu | AX3KQR 00294-002Galben4.8 kgMomentan-€318.82
REES 00294-003 Buton de apăsare, plastic, piston, verde | AX3KQT 00294-003Negru4.3 kgMomentan-€318.82
REES 00294-004 Buton de apăsare, plastic, piston, galben | AX3KQU 00294-004Negru4.4 kgMomentan-€318.82
REES 00579-101 Buton dublu, piston, plastic, negru/negru | AX3KQX 00579-101--Momentan1 "/ 1"€347.22
REES 00579-132 Buton dublu, piston, plastic, verde/rosu | AX3KQY 00579-132Negru-Momentan1 "/ 1"€347.22
REES 00580-001 Buton dublu, piston, plastic, negru/negru | AX3KQZ 00580-001Negru-Menținut1 "/ 1"€491.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 01981-002 Buton ciupercă, stil piston cu zăvor cu arc, roșu
€1,274.58 /unitate