NIBCO 733-4 Seria LF, Union


Fitingurile pentru tuburi din seria 733-4 LF Nibco sunt ideale pentru fluide cu presiuni mai mari, utilizate pentru conectarea tuburilor de cupru sau a diferitelor fitinguri prin lipire sau încălzire pentru o conexiune etanșă permanentă. Aceste fitinguri pentru tuburi sunt utilizate în fitingurile portabile de apă, cum ar fi HVAC, instalații sanitare și aplicații industriale...cationii. Citeste mai mult

Filtru
StilModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
7333LF-112
-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grade până la 200 grade F1.5 "€283.12
B
7334LF-114
-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 200 grade F1.25 "€158.18
B
7334LF-12
-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€44.10
B
7334LF-112
-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grade până la 200 grade F1.5 "€176.19
B
7334LF-1
Distribuție fără plumb DZR BrassC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F1"€140.41
C
733-4-LF 2
Bronz cu plumb redusC x MNPT291 psi-2"-20 grade până la 200 grade F2"€250.61
D
7334-LF 3/8
Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F3 / 8 "€50.38
C
733-4-LF 21/2
Bronz cu plumb redusC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grade până la 200 grade F2.5 "€833.13
D
7334-LF 1/4
Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 4 "€53.38

DESCRIERE

  • Fitingurile pentru tuburi din seria 733-4 LF Nibco au o construcție din alamă turnată/bronz cu conținut scăzut de plumb pentru conexiune rezistentă la rugină și rigidă.
  • Au o presiune de funcționare cuprinsă între 269 și 623 psi.

Standarde și aprobări

  • ASME B16.18
  • ISO 9001
  • NSF/ANSI 372 / 61

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare al fitingurilor pentru tuburi din seria Nibco 733-4 LF?

20-200 grade F.

Cum instalez fitingurile pentru tuburi Nibco 733-4 LF Series?

Procesul de instalare pentru aceste fitinguri de tub implică introducerea tubului în fiting până când ajunge la opritorul tubului, urmată de strângerea sigură a piuliței pe corpul fitingului folosind o cheie.

Cum se întrețin aceste fitinguri pentru tuburi din seria Nibco 733-4 LF?

  • Inspectați în mod regulat fitingurile pentru semne de uzură, deteriorare sau scurgeri. Dacă sunt găsite probleme, reparați sau înlocuiți fitingurile după cum este necesar.
  • Curățați fitingurile în mod regulat pentru a îndepărta orice reziduuri sau depuneri care le pot afecta performanța. Utilizați o soluție blândă de apă și săpun, apoi clătiți bine și uscați complet.
  • Evitați strângerea excesivă a fitingurilor, deoarece aceasta poate cauza deteriorarea corpului fitingului și a tubului.
  • Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a agenților de curățare abrazivi pe fitinguri, deoarece acestea pot deteriora materialul de alamă.
  • Când instalați țevi sau fitinguri noi, asigurați-vă că urmați cu atenție instrucțiunile producătorului pentru a asigura instalarea și funcționarea corespunzătoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?