Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7334-LF 3/8 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MPJ 40F250

NIBCO 7334-LF 3/8 Unire Bronz turnat fără plumb C x Mnpt

În stoc
Element: AD3MPJ Model: 7334-LF 3/8Crucea Ref: 40F250

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă623 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 733-4-LF 2 Unire Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Bronz cu plumb redusC x MNPT291 psi-2"-20 grade până la 200 grade F2"€250.60
NIBCO 733-4-LF 21/2 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Bronz cu plumb redusC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grade până la 200 grade F2.5 "€833.13
NIBCO 7334-LF 1/4 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 4 "€53.37
NIBCO 7334LF-1 Uniune turnată fără plumb Dzr alamă C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Distribuție fără plumb DZR BrassC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F1"€142.63
NIBCO 7333LF-112 Uniune Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grade până la 200 grade F1.5 "€283.12
NIBCO 7334LF-12 Uniune Bronz turnat cu un conținut scăzut de plumb C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€44.99
NIBCO 7334LF-114 Uniune Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 200 grade F1.25 "€159.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7334-LF 3/8 Unire Bronz turnat fără plumb C x Mnpt
€50.53 /unitate