Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7333LF-112 Uniune Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7

NIBCO 7333LF-112 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x FNPT

În stoc
Articol: AJ2HVP Model: 7333LF-112Crucea Ref: 5GEY7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€283.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Tip conexiuneC x FNPT
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă327 psi
În afara Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 733-4-LF 2 Unire Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Bronz cu plumb redusC x MNPT291 psi-2"-20 grade până la 200 grade F2"€250.60
NIBCO 733-4-LF 21/2 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Bronz cu plumb redusC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grade până la 200 grade F2.5 "€833.13
NIBCO 7334-LF 1/4 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 4 "€53.37
NIBCO 7334-LF 3/8 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F3 / 8 "€50.53
NIBCO 7334LF-1 Uniune turnată fără plumb Dzr alamă C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Distribuție fără plumb DZR BrassC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F1"€142.63
NIBCO 7334LF-12 Uniune Bronz turnat cu un conținut scăzut de plumb C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€44.99
NIBCO 7334LF-114 Uniune Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 200 grade F1.25 "€159.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7333LF-112 Uniune Bronz turnat cu plumb redus C x FNPT
€283.12 /unitate