REES

Din 1929, Rees este echipament industrial de comutare de control pentru industriile electrice, electronice și de ambalare. Cu sediul central în Indiana, SUA, linia de produse a mărcii include echipamente electrice, de iluminat, de manipulare a materialelor și echipamente hardware pentru motoare pentru construcții, aplicații comerciale și industriale. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Manipularea materialului

Motoare

Siguranţă

Iluminat

Piese metalice

Electrical Filtru

Apasa butoaneleVezi tot

  • Luminile pilot de control electric

    Proiectat pentru utilizarea cu mașini industriale pentru a indica pornirea/oprirea proceselor mașinii în distribuția energiei, producție și aplicații automate. Disponibil în variante de 6, 12, 24 și 120VDC și 120V@60Hz

  • Butoane de oprire de urgență cu bloc de contact

    Proiectat pentru oprirea echipamentelor și utilajelor în timpul situațiilor de urgență din instalațiile de petrol și gaze și fabrici de producție. Disponibil în terminale cu șurub, placă de presiune, conexiune rapidă, terminale cu șurub și clemă cu șurub

  • Comutatoare pentru stația de control pentru locații periculoase

    Proiectat pentru controlul echipamentelor electromagnetice în aplicații de prelucrare a metalelor, construcții și cercetare și dezvoltare. Disponibil în tipuri de comutator selector cu 2 poziții, buton cu culbutor și comutator selector cu 3 poziții

  • Operatori cu butoane iluminate
  • Plăci de legendă

    Proiectat pentru etichetarea funcției fiecărui echipament în panourile de control pentru aplicații electrice, electronice și automate. Plăci din aluminiu / plastic / poliester / clorură de vinil disponibile în forme pătrate, rotunde, circulare, dreptunghiulare și semi-rotunde

  • Operatori cu butoane neiluminate

    Potrivit pentru controlul echipamentelor și mașinilor industriale în aplicații de automatizare, cercetare și dezvoltare, minerit și construcții. Butoane albastre, roșii și cromate disponibile în dimensiuni de 1, 2 și 2.25 inch

  • Butoane neiluminate cu blocuri de contact

    Proiectat pentru pornirea/oprirea echipamentelor electrice și a mașinilor industriale din fabricile de producție, auto și fabricile de procesare a alimentelor și a băuturilor. Disponibil în valori nominale de contact 10A@120VAC, 10A@230VAC și 10A@600VAC

  • Indicatoare luminoase ale panoului
  • Lentile Pilot Light

    Potrivit pentru utilizare cu lămpi pilot pentru indicarea stării circuitelor și echipamentelor industriale în aplicațiile de generare și distribuție a energiei electrice. Disponibil în dimensiuni de 16, 22 și 30 mm și culori chihlimbar, albastru, roșu, clar, verde, roșu opac, alb și galben

  • Apăsați capetele butonului

    Potrivit pentru lumini pilot de tip push pentru a indica starea echipamentelor electrice și a utilajelor industriale în aplicații de automatizare și producție. Disponibil în dimensiuni de 22 și 30 mm, tipuri iluminate și neluminate și variante de conectare cu înșurubare și prin înșurubare

  • Accesorii pentru butoane

    Include dopuri de obturare, cizme, console, instrumente de extragere a becurilor, alternatoare pentru blocuri de contact, capace de contact, kituri de steag, apărătoare rabatabile, capete și lămpi cu butoane iluminate, dispozitive de blocare, dispozitive de strângere a capacului obiectivului, baze și inele de montare, apărătoare cu flanșă îngustă, atașamente pentru lacăt și capace de buton

  • Blocuri de contact cu buton

ÎntrerupătoareVezi tot

  • Întrerupătoare de tragere prin cablu

    Întrerupătoare de tragere de cablu întreținute și momentane concepute pentru a oferi o oprire de urgență pentru transportoare sau mașini industriale. Sunt disponibile variante cu forță de operare cuprinsă între 0.6 și 15 lb

  • Limitarea corpului și contactelor comutatorului

    Potrivit pentru întrerupătoare de limită pentru aplicații de producție, procesare, control industrial și automatizare. Disponibil în variante de conexiune electrică cu bornă șurub, cablu precablat, plug-in și M4 cu 12 pini

  • Operatori de comutator selectoare neiluminate

    Folosit pentru comutarea echipamentelor electrice în distribuția de energie electrică, automatizare, aplicații pentru automobile și linii de producție. Disponibil în variante cu cheie, buton, pârghie, potențiometru, standard, fără operator și variante de operator cu pârghie extinsă

  • Comutatoare selectoare neiluminate cu bloc de contact

    Potrivit pentru pornirea / oprirea echipamentelor electrice și electronice în fabricile de fabricație. Disponibil în tipuri de operator cu cheie, pârghie, buton și pârghie extinsă și formulare de contact 1NO, 1NO / 1NC, 2NO și 2NO / 2NC

  • Accesorii comutatoare

    Include seturi de brațe, cizme blindate pentru comutator basculant, carcasă spate a comutatorului, adaptoare de montare a comutatorului biometric, suporturi, butuci și kituri de blocare, suporturi de montare, cizme pentru butoane, plăci ON/OFF, apărători pentru butoane, apărătoare pentru butoane de resetare și capace pentru comutatoare cu bascule

Cutii electriceVezi tot

  • Accesorii pentru capacul cutiei electrice

    Constă din garnituri de montare, capace de schimb și distanțiere pentru utilizarea cu cutiile electrice REES. Capacele de înlocuire a comutatorului de cablu cu un buton de resetare pentru seriile 04962 și 04964 sunt de asemenea disponibile

  • Huse pentru cutii electrice

    Potrivit pentru instalare pe cutii electrice și panouri de alarmă pentru aplicații de incendiu și siguranță. Disponibil în variante de aluminiu, alamă, oțel galvanizat, PVC, oțel zincat și fier maleabil, oțel inoxidabil, zinc galvanizat și variante de oțel zincat

Managementul firelorVezi tot

  • Cable Clips

    Ansambluri de cleme de cablu utilizate pentru extinderea și îmbinarea cablurilor; proiectat ideal pentru cablurile de avioane. Constructie din otel inoxidabil rezistent la coroziune

  • Suporturi de cablu

    Ansambluri de șuruburi cu ochi utilizate pe scară largă cu comutatoare cu cablu și cablu pentru a sprijini trecerea cablului la intervale. Au o construcție din oțel cu finisaj zincat pentru rezistență la coroziune. Include un șurub cu ochi, două piulițe și o șaibă de blocare fiecare

Alungarea tulpinilorVezi tot

  • Arcuri de siguranță pentru cablu

    Arcuri de tensionare placate cu nichel și zinc din oțel de înaltă calitate, cu o rată a arcului de 50 lb per inch; conceput pentru a fi utilizat cu comutatoare cu cablu și cablu pentru a reduce slăbirea dintre suporturi în trecerea cablului

Despre REES

Catalogul extins Rees include butoane de oprire de urgență, operatori de butoane ne-iluminate, întrerupătoare de tragere prin cablu, capace pentru cutii electrice, accesorii pentru capac pentru cutii electrice și cleme de cablu. Al brandului butoane cilindrice vin cu capac negru pentru aspect estetic. Aceste butoane oferă o mișcare de tip momentan pentru o funcționare eficientă și receptivă. Rees plăcuțe cu legendă au un diametru de 35.7 mm și sunt de culoare galbenă. Aceste plăci cu legendă au o construcție din plastic pentru durabilitate și rezistență la zgârieturi.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Rees încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Dayton și Honeywell. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Rees echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Rees sunt de dimensiuni mari spre mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Când ar trebui să înlocuiesc blocurile de contact Rees?

  • Înlocuiți-le atunci când prezintă semne de deteriorare fizică sau uzură, care le afectează performanța.
  • Înlocuiți atunci când există probleme cu conexiunile electrice, ceea ce duce la o funcționare nesigură.
  • Înlocuiți atunci când nu funcționează corect, în ciuda încercărilor de depanare sau reparare.
  • Când nu îndeplinesc standardele de siguranță sau specificațiile cerute pentru aplicația dvs.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un operator de buton Rees?

  • Cerințele specifice de aplicare și condițiile de mediu.
  • Tipul de operare dorit, indiferent dacă este momentan sau întreținut.
  • Dimensiunea și forma corespunzătoare care se potrivesc cel mai bine cu panoul de control sau configurația dvs.
  • Materialul și calitatea construcției pentru durabilitate și fiabilitate.
  • Opțiunile de culoare și etichetare pentru o utilizare clară și intuitivă.

Care sunt diferențele dintre un comutator de stație de control pentru locații periculoase și un alt comutator de uz general?

Un comutator al stației de control pentru locații periculoase este utilizat în locuri unde ar putea exista gaze sau praf inflamabile. Este construit cu protecție suplimentară pentru a preveni scânteile care ar putea provoca o explozie. Pe de altă parte, un comutator de uz general este realizat pentru medii obișnuite fără astfel de riscuri și nu are același nivel de protecție împotriva scânteilor sau exploziilor.

Produse exclusive pentru marcă