REES Buton de oprire de urgență


Filtru
Acțiune: Împingere momentană , Material de bază: Metal , Rama: Zinc turnat sub presiune , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Material cap: delrin , Evaluare IP: 65 , Material: Metal , Evaluare NEMA: 12, 13 , Număr de operatori: 0 , Mărimea: 57mm , Tip comutator: Menținut , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Piston ciuperci de 57 mm
StilModelCuloriFormular de contactCuloarea capaculuiForța de operarePreț (ex. TVA)
A
02182-001
--Negru12.5 kg€443.57
B
02650-022
----€554.03
RFQ
C
02650-102
--Galben10.5 kg€554.03
B
02650-122
----€554.03
RFQ
B
02182-101
--Negru12.5 kg€443.57
D
02182-102
--Galben12.5 kg€443.57
E
02510-001
--Negru9.5 kg€443.57
F
03476-004
--Negru11.5 kg€470.73
G
03476-001
--Negru9.5 kg€470.73
H
02510-002
Roșu1NO / 1NC--€892.88
I
03476-002
Roșu1NO / 1NC--€938.66
J
02650-002
Roșu1NC / 1NC--€1,123.19
K
02182-002
Roșu1NO / 1NC--€902.53
L
02182-202
Roșu1NO / 1NC--€1,235.12
M
22102-012
Roșu---€377.59
RFQ
N
22102-014
Galben---€377.59
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?