Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REES 02510-002 Buton de oprire de urgență, zăvor cu arc, roșu | AH6YGY 36LR79

REES 02510-002 Buton de oprire de urgență, zăvor cu arc, roșu

În stoc
Element: AH6YGY Model: 02510-002Crucea Ref: 36LR79
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
€892.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneÎmpingere momentană
Material de bazăMetal
BezelZinc turnat sub presiune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluidelrin
IP Rating-ul65
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / N300
NEMA Rating-ul12, 13
Număr de operatori0
Mărimea57mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPiston ciuperci de 57 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactCuloarea capaculuiForța de operarePreț
REES 02182-002 Buton de oprire de urgență, roșu, cu zăvor cu arc | AH6YGW 36LR77 02182-002Roșu1NO / 1NC--€902.53
REES 02182-202 Buton de oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor cu arc, roșu | AH6YGX 36LR78 02182-202Roșu1NO / 1NC--€1,235.12
REES 02650-002 Oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor, roșu | AH6YGZ 36LR80 02650-002Roșu1NC / 1NC--€1,123.18
REES 03476-002 Buton de oprire de urgență, roșu, dimensiune 2.25 inchi | AH6YHA 36LR81 03476-002Roșu1NO / 1NC--€938.66
REES 02182-001 Buton de oprire de urgență, negru, cu zăvor cu arc | AX3KVV 02182-001--Negru12.5 kg€443.56
REES 02182-101 Buton de oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor cu arc, negru | AX3KVW 02182-101--Negru12.5 kg€443.56
REES 02182-102 Buton de oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor cu arc, roșu | AX3KVX 02182-102--Galben12.5 kg€443.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 02510-002 Buton de oprire de urgență, zăvor cu arc, roșu
€892.87 /unitate