Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REES 02650-002 Oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor, roșu | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor, roșu

În stoc
Element: AH6YGZ Model: 02650-002Crucea Ref: 36LR80
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
€1,073.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneÎmpingere momentană
Material de bazăMetal
BezelZinc turnat sub presiune
CuloriRoșu
Formular de contact1NC / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluidelrin
IP Rating-ul65
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / N300
NEMA Rating-ul12, 13
Număr de operatori0
Mărimea57mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPiston ciuperci de 57 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9072
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

Butonul de oprire de urgență Rees 02650-002 este un dispozitiv greu care poate fi utilizat cu echipamente electromagnetice.

Caracteristici:

  • Include o garnitură solidă din cauciuc Santoprene care asigură o etanșare etanșă la ulei la instalare.
  • Vine cu un terminal de placă de presiune care acceptă două fire de torsadare #14 AWG pentru o conectare rapidă.
  • Dispune de contacte placate cu aur pentru a elimina deteriorarea de înaltă rezistență și are o placă de blocare din oțel placată cu o gaură de 0.31 inchi pentru introducerea unui lacăt.
  • Această unitate acţionată manual vine cu un buton în formă de ciupercă care este utilizat pentru a opri rapid utilajul atunci când există riscul de rănire sau fluxul de lucru necesită o oprire de urgenţă.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut butonul de apăsare?

A. Pistonul din plastic ciupercă roșie este turnat din DuPont Delrin 100 ST Acetal pentru o rezistență excelentă la impact și pentru a menține culoarea solidă pe tot parcursul.

Î. Este produsul rezistent la coroziune?

A. Placa galbenă este fabricată din zinc turnat sub presiune și vine cu vopsea uscată cu pulbere pentru a oferi o rezistență îmbunătățită la coroziune și la zgârieturi.

Î. Ce este un sistem de contact lent-make/lent-break?

A. Este un tip de sistem de contact care se deschide și/sau se închide la aceeași viteză (viteză și timp) cu care este mișcat actuatorul.

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactCuloarea capaculuiForța de operarePreț
REES 02182-002 Buton de oprire de urgență, roșu, cu zăvor cu arc | AH6YGW 36LR77 02182-002Roșu1NO / 1NC--€870.00
REES 02182-202 Buton de oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor cu arc, roșu | AH6YGX 36LR78 02182-202Roșu1NO / 1NC--€1,180.00
REES 02510-002 Buton de oprire de urgență, zăvor cu arc, roșu | AH6YGY 36LR79 02510-002Roșu1NO / 1NC--€860.73
REES 03476-002 Buton de oprire de urgență, roșu, dimensiune 2.25 inchi | AH6YHA 36LR81 03476-002Roșu1NO / 1NC--€911.77
REES 02182-001 Buton de oprire de urgență, negru, cu zăvor cu arc | AX3KVV 02182-001--Negru12.5 kg€443.56
REES 02182-101 Buton de oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor cu arc, negru | AX3KVW 02182-101--Negru12.5 kg€443.56
REES 02182-102 Buton de oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor cu arc, roșu | AX3KVX 02182-102--Galben12.5 kg€443.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 02650-002 Oprire de urgență, piston ciupercă cu zăvor, roșu
€1,073.54 /unitate