REES Operatori cu butoane neiluminate

Potrivit pentru controlul echipamentelor și mașinilor industriale în aplicații de automatizare, cercetare și dezvoltare, minerit și construcții. Butoane albastre, roșii și cromate disponibile în dimensiuni de 1, 2 și 2.25 inch

Filtru

REES -

40041 Series, Buton cu ciuperci

StilModelForța de operarePreț (ex. TVA)
A40041-0122 kg€204.37
B40041-0012.0 kg€156.20
C40041-0022.0 kg€156.20
D40041-0042.0 kg€156.20
E40041-0032.0 kg€156.20
REES -

Butoane pentru apăsarea capului de ciuperci

StilModelCuloriCuloarea capaculuiArticolForța de operareTipul operațieiMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A00222-004-NegruButon cu cap de ciuperci4.3 kgMomentan--€304.41
B01461-102-NegruButon cu cap de ciuperci5.5 kgMomentan--€434.51
C00222-002-GalbenButon cu cap de ciuperci4.3 kgMomentan--€304.41
D01371-112-NegruButon cu cap de ciuperci5.2 kgMomentan2.25 "-€376.97
E01461-204--Buton cu cap de ciuperci----€434.51
RFQ
F01508-012-NegruButon cu cap de ciuperci2.5 kgMomentan--€491.89
G02761-002-GalbenButon cu cap de ciuperci3.7 kgMomentan--€723.72
H02911-001-NegruButon cu cap de ciuperci5 kgMomentan--€376.97
G02911-002-GalbenButon cu cap de ciuperci8.5 kgMomentan--€376.97
I02911-004-NegruButon cu cap de ciuperci5 kgMomentan--€376.97
J02911-102-GalbenButon cu cap de ciuperci5 kgMomentan--€376.97
K01307-012-NegruButon cu cap de ciuperci9 kgMomentan--€666.34
L01501-012-NegruButon cu cap de ciuperci2.2 kg-2.25 "-€637.65
M04960-415-NegruButon cu cap de ciuperci1.5 kgMomentan--€446.64
N01760-012-NegruButon cu cap de ciuperci8.4 kg-2.25 "Ciupercă€1,041.32
E02510-101-NegruButon cu cap de ciuperci9.5 kg---€443.57
O02761-001-NegruButon cu cap de ciuperci3.7 kgMomentan--€723.72
P02761-003-NegruButon cu cap de ciuperci3.7 kgMomentan--€723.72
Q02761-004-NegruButon cu cap de ciuperci3.7 kgMomentan--€723.72
R04161-102-GalbenButon cu cap de ciuperci7.8 kg---€717.97
S04161-202-GalbenButon cu cap de ciuperci7.8 kg---€717.97
E04596-232-GalbenButon cu cap de ciuperci6 kgMenținut--€822.08
T04960-302-NegruButon cu cap de ciuperci4.5 kgMomentan--€533.33
U04960-442-GalbenButon cu cap de ciuperci1.5 kgMomentan--€440.36
V04960-602-NegruButon cu cap de ciuperci3.8 kgMomentan--€440.36
REES -

Seria 40102, unitate de control

StilModelForța de operareCuloare operatorTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
A40102-2228.0 kgRoșuMenținut Ul / Nisd€183.97
B40102-5028.0 kgRoșuMenținut Ul / Nisd€258.67
C40102-31212.0 kgRoșuMenținut Ul / Nisd€520.91
D40102-31412.0 kgGalbenMenținut€520.91
E40102-31112.0 kgNegruMenținut€520.91
REES -

Seria 00662, Buton cu piston

StilModelCuloarea capaculuiForța de operarePreț (ex. TVA)
A00662-004Negru4.3 kg€318.83
B00662-001Negru4.3 kg€318.83
C00662-003Negru4.3 kg€318.83
D00662-101Negru3.0 kg€318.83
E00662-103Negru3.0 kg€318.83
F00662-002Galben4.8 kg€318.83
REES -

Buton cu cap de ciuperci, menținut cu lacăt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40102-504AX3LRT€258.67
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?