Butonul cu piston Rees 00662-002 este utilizat în aplicații industriale pentru situații de urgență, cum ar fi blocarea unei prese grele sau oprirea mașinilor de procesare, pentru a menține lucrătorii în siguranță.
Caracteristici:
- Butonul cu piston Rees 00662-002 este un dispozitiv cu circuit de control acţionat manual, clasificat pentru utilizare grea, în mod normal, pentru utilizare cu echipamente electromagnetice.
- Vine cu un capac galben cu vopsea uscată cu pulbere și este fabricat din zinc turnat sub presiune.
- Are un piston roșu în formă de ciupercă, turnat din DuPont Delrin 100ST Acetal pentru rezistență sporită la impact și culori îmbunătățite.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează un buton de oprire de urgență?
A. Butoanele de oprire de urgență sunt conectate în serie cu circuitul de control al mașinii. Apăsarea butonului de oprire de urgență în formă de ciupercă va întrerupe circuitul echipamentului utilajului și va deconecta sursa de alimentare care menține puterea circuitului.
Î. Ce diferențiază o oprire de o oprire de urgență?
A. După cum sa menționat anterior, o oprire regulată este o practică standard. Permite funcționarea unei mașini (ca o pornire). O oprire de urgență are un scop defensiv pentru a proteja împotriva daunelor materiale și a vătămării persoanelor.
Î. Toate dispozitivele necesită un buton de oprire de urgență?
A. Fiecare mașină trebuie să fie echipată cu o modalitate de a elimina imediat toată energia periculoasă în caz de urgență, conform normelor OSHA, ANSI și ISO aplicabile. Acest lucru se realizează în majoritatea mașinilor industriale prin apăsarea butonului de oprire de urgență (E-Stop).