A Asamblate: Nu , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Lungimea bazei: 34 " , Lățimea bazei: 34 " , CFM @ 1.250-in. SP: 5706 , CFM @ 1.500-in. SP: 4324 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 300 grade , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 42.75 " , Inălțime totală: 39.5 " , Dimensiunea recomandată a amortizorului (in.): X 27 27 , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalare nouă , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Diametru arbore. Capat roata: 1" , Viteza controlabilă: Nu , Diametrul roții: 24.5 " , Materialul roții: Aluminiu
Upblast Vent 24-1 / 2 inch
Ventilatoarele Dayton upblast sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea căldurii și a efluenților încărcați cu grăsime din bucătăriile comerciale și industriale. Aceste unități au o bandă de vânt complet laminată din aluminiu care creează o etanșare pozitivă etanșă între ventilator și suprafața de montare. În plus, aceste benzi de vânt împreună cu suporturile interne din oțel oferă o mare rigiditate și stabilitate în timpul transportului și necesităților de instalare. Au știfturi independente din neopren pentru a menține bazele de montare izolate de motor, cadrul de antrenare și componentele roții. Aceste ventilatoare upblast dispun de mecanism de transmisie prin curea pentru flexibilitate în turații și selecții de motor, variind de la 735 la 1050 rpm și, respectiv, 3/2 până la 3 CP. Modelele selectate vin neasamblate pentru optimizarea ventilatoarelor conform cerințelor aplicației.