A B Amplificatoare: 35A , Amperi baterie: 35A , Ciclul bateriei: Peste 500 de cicluri , Voltajul bateriei: 12V c.c. , Adâncime: 8" , Înălțime: 26 " , Include: Baterie de 35 A, încărcător de baterie intern de 3 A și cabluri de încărcare , Evaluare IP: IP 54 , Înălțimea piciorului: 18 " , Material picior: Oţel inoxidabil , Tip picior: Reglabil , Gama catargului: 24 "până la 96" , Temp. de operare: -40 Deg. până la 140 de grade. F , Timp de funcționare: 9+ ore (1 cap), 5+ ore (2 capete) , Serie: Air-Light II , Tip comutator: Comutator independent de pornire/oprire , Voltaj: 110 - 240V c.a. , latime: 17 "