DAYTON 7A710 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANV

DAYTON 7A710 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v

În stoc
Articol: AF3ANV Model: 7A710

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,492.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei34 "
Lățimea bazei34 "
CFM @ 0.000-In. SP7660
CFM @ 0.125-In. SP7400
CFM @ 0.250-In. SP7184
CFM @ 0.375-In. SP6947
CFM @ 0.500-In. SP6615
CFM @ 0.625-In. SP6304
CFM @ 0.750-In. SP6002
CFM @ 0.875-In. SP5656
CFM @ 1.000-In. SP5282
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP1.57
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1.5
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42.75 "
Inălțime totală39.5 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM845
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.6
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.17.6
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților24.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.1365
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPCP motorTensiunea motoruluiFazăPreț
DAYTON 7A640 Aerisire în sus 24-1/2 inch 115/208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€3,001.14
DAYTON 7A711 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230 / 4603€3,494.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A710 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v
€3,492.54 /unitate