DAYTON 7A640 Aerisire în sus 24-1/2 inch 115/208-230v | AF3AKV

DAYTON 7A640 Aerisire în sus 24-1/2 inch 115/208-230v

În stoc
Articol: AF3AKV Model: 7A640

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,001.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei34 "
Lățimea bazei34 "
CFM @ 0.000-In. SP6663
CFM @ 0.125-In. SP6370
CFM @ 0.250-In. SP6133
CFM @ 0.375-In. SP5764
CFM @ 0.500-In. SP5409
CFM @ 0.625-In. SP5037
CFM @ 0.750-In. SP4618
CFM @ 0.875-In. SP4073
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP1.04
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1
Tensiunea motorului115 / 208-230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42.75 "
Inălțime totală39.5 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM735
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.15.9
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.15.5
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.14.6
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților24.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPCP motorTensiunea motoruluiFazăPreț
DAYTON 7A710 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230 / 4603€3,492.54
DAYTON 7A711 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230 / 4603€3,494.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A640 Aerisire în sus 24-1/2 inch 115/208-230v
€3,001.14 /unitate