DAYTON 7A711 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANW

DAYTON 7A711 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v

În stoc
Articol: AF3ANW Model: 7A711

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,494.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei34 "
Lățimea bazei34 "
CFM @ 0.000-In. SP8431
CFM @ 0.125-In. SP8194
CFM @ 0.250-In. SP7985
CFM @ 0.375-In. SP7798
CFM @ 0.500-In. SP7536
CFM @ 0.625-In. SP7233
CFM @ 0.750-In. SP6953
CFM @ 0.875-In. SP6683
CFM @ 1.000-In. SP6375
CFM @ 1.250-In. SP5706
CFM @ 1.500-In. SP4324
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP2.10
Max. Temp admisie300 grade
CP motor2
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42.75 "
Inălțime totală39.5 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM930
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.22
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților24.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.1625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPCP motorTensiunea motoruluiFazăPreț
DAYTON 7A640 Aerisire în sus 24-1/2 inch 115/208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€3,001.14
DAYTON 7A710 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230 / 4603€3,492.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A711 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v
€3,494.14 /unitate