ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 picioare 4000k | AD6QTH 48H441

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 picioare 4000k

În stoc
Element: AD6QTH Model: 2GTL2 LP840Crucea Ref: 48H441

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED încastrat
Temp. Culoare4000 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime3.25 "
Înlocuire LED pentruU-Bend
Lungime24 "
Lumeni3700
Lumeni pe watt84
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-20 până la 104 grade F
Voltaj120 la 277
GaranțieAnul 5
Watts39
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.805
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)61.72
Codul HS9405103000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelWattsTemp. CuloareCRILăţimeÎnălţimeÎnlocuire LED pentruLumeniLumeni pe wattPreț
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500 K8248 "3.75 "3 Lampă LFL488597.67€806.77
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500 K8224 "3.75 "U-Bend3735100.4€898.40
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000 K8248 "3.75 "3 Lampă LFL5073101.42€672.65
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000 K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.95€585.85
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 picioare 3500k | AD6QTG 48H440 2GTL2 LP835393500 K8424 "3.25 "U-Bend370084€332.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 picioare 4000k
€285.51 /unitate