Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REES 02510-101 Buton cu piston ciupercă, zăvor cu arc, negru

În stoc
Articol: AX3KWG Model: 02510-101
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
€443.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu cap de ciuperci
Configurare contact# 09 NU + NC
Tip de contactSlow-Make Slow-Break
Culoarea capaculuiNegru
Forța de operare9.5 kg
Schimbați culoareaNegru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Tara natalaUS

Detalii produs:

Butonul cu piston ciupercă Rees 02510-101 este ideal pentru echipamente electromagnetice și mașini industriale ca dispozitiv de control manual al circuitului. Este blocabil cu arc pentru operațiuni de moment. Acest buton puternic cu piston este potrivit pentru utilizare în prese și frâne de apăsare ca buton de pornire sau oprire.

Caracteristici:

  • Butonul pentru piston ciupercă Rees 02510-101 are un piston rotund în formă de ciupercă care necesită o forță de operare de 9.5 lb.
  • Are contacte cu deschidere pozitivă NO și NC de tip frână lentă-marcare lentă.
  • Contactele acestui buton sunt placate cu aur pentru a preveni deteriorarea de înaltă rezistență.
  • Are o capacitate maximă de contact de 600 VAC la 1.2 A și 250 VDC la 1.1 A.
  • Terminalele captive ale acestui buton cu piston ciupercă acceptă fire de torsadare #14 AWG.
  • Durata sa de viață mecanică este de 500000 de operații.
  • Acest comutator vine cu hardware de montare, o garnitură de cauciuc Santoprene pentru o instalare ușoară și o etanșare etanșă la ulei după instalare.

Standarde și aprobări:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • Certificat DEMKO (D-01496-M1)
  • Nema 12 / 13
  • IP65

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva puncte de remarcat înainte de instalarea acestui buton cu piston ciupercă Rees 02510-101?

A.

  • Această plăcuță cu legendă trebuie utilizată numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI B11.1 necesare.
  • Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave ale utilizatorului.

Î. Din ce este făcut acest buton cu piston ciupercă Rees 02510-101?

A. Acest buton cu piston ciupercă Rees 02510-101 are o construcție turnată DuPont Delrin 100ST Acetal cu vopsea pulbere uscată de culoare neagră, realizată din zinc turnat sub presiune pentru rezistență sporită la impact și aspect uniform.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui buton cu piston ciupercă Rees 02510-101?

A. Acest buton cu piston ciupercă Rees 02510-101 poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 131 de grade F (0 până la 55 de grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -40 și 185 grade F (-40 până la 85 grade C).

Variante de produs

ProdusModelCuloriCuloarea capaculuiArticolForța de operareTipul operațieiMărimeaTipPreț
REES 00222-002 Piston cu ciuperci, plastic, roșu-galben | AX3KQN 00222-002-GalbenButon cu cap de ciuperci4.3 kgMomentan--€304.41
REES 00222-004 Piston cu ciuperci, plastic, galben-negru | AX3KQP 00222-004-NegruButon cu cap de ciuperci4.3 kgMomentan--€304.41
REES 01307-012 Comutator cu piston ciupercă, metal, crom | AX3KRY 01307-012-NegruButon cu cap de ciuperci9 kgMomentan--€666.35
REES 01371-012 Comutator cu piston ciupercă, metal, crom, capac negru | AX3KTB 01371-012-NegruButon cu cap de ciuperci5.2 kgMomentan--€376.96
REES 01371-112 Buton, piston ciupercă, crom, negru | AX3KTC 01371-112-NegruButon cu cap de ciuperci5.2 kgMomentan2.25 "-€376.96
REES 01371-212 Buton, piston ciupercă, crom, cu scut, negru | AX3KTD 01371-212-NegruButon cu cap de ciuperci5.3 kgMomentan--€398.31
REES 01371-312 Buton, piston ciupercă, crom, cu scut, zinc | AX3KTE 01371-312-Zinc naturalButon cu cap de ciuperci5.3 kgMomentan--€398.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 02510-101 Buton cu piston ciupercă, zăvor cu arc, negru
€443.56 /unitate