HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize Insulgrip pentru pin și manșon, 2/3/4 poli, gri


Filtru
Culoare: Gri , Condiții de expunere: Etanş , Stil de montare: Şurub , Evaluare NEMA: 4X , Voltaj: 600VAC / 250VDC , Voltaj: 600/250 VAC / VDC
StilModelDimensiunea firuluiamperiMaterial corpEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireFazăTipPreț (ex. TVA)
A
HBL4100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,328.63
B
HBL4100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,004.89
C
HBL5100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100453Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,279.25
D
HBL3100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100231Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,100.01
E
HBL460RS2W
# 8 - # 2 AWG60Nylon Zytel 101A 60341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,057.71
F
HBL360RS1W
# 8 - # 2 AWG60Carcasă Valox și husă din aluminiuA 60231Stilul de împământare I€738.75
G
HBL560RS1W
# 8 - # 2 AWG60Nylon Zytel 101A 60453Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€959.15
F
HBL360RS2W
# 8 - # 2 AWG60Nylon Zytel 101A 60231Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€885.55
G
HBL460RS1W
# 8 - # 2 AWG60Nylon Zytel 101A 60341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€807.96
F
HBL430RS1W
# 12 - # 8 AWG30Nylon Zytel 101A 30341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€505.44
H
HBL430RS2W
# 12 - # 8 AWG30Nylon Zytel 101A 30341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€668.89

Prize Insulgrip pentru pin și manșon, 2/3/4 poli, gri

Dispozitiv de cablare Hubbell - Prizele cu pini și manșon Kellems Insulgrip sunt ideale pentru conectarea echipamentelor electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize femele de tip 1 și 2 de împământare au carcasă și capac din aluminiu vopsit epoxidic pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea au un capac cu garnitură cu arc care împiedică pătrunderea umezelii și murdăriei în conectori. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de culoare gri 600VAC / 250VDC, disponibile cu valori nominale de curent de 30, 60 și 100A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?