Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460RS2W Priză cu știft și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARL 5HJ31

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460RS2W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: AE4ARL Model: HBL460RS2WCrucea Ref: 5HJ31
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
€1,057.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
amperi60
Material corpNylon Zytel 101
CuloriGri
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
NEMA Rating-ul4X
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1/3
TipȘtift și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela
Voltaj600VAC / 250VDC
Voltaj600/250 VAC / VDC
wattage36000
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8536694050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiamperiMaterial corpEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireFazăTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS1W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AD9JXP 4TAD5 HBL360RS1W# 8 - # 2 AWG60Carcasă Valox și husă din aluminiuA 60231Stilul de împământare I€738.75
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3100RS2W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 2 poli | AE4AQQ 5HJ01 HBL3100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100231Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,100.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS2W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AE4AQT 5HJ13 HBL360RS2W# 8 - # 2 AWG60Nylon Zytel 101A 60231Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€885.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQX 5HJ18 HBL4100RS1W# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,004.88
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100RS2W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQY 5HJ19 HBL4100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Nylon Zytel 101A 100341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€1,328.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS1W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARD 5HJ24 HBL430RS1W# 12 - # 8 AWG30Nylon Zytel 101A 30341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€505.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS2W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARE 5HJ25 HBL430RS2W# 12 - # 8 AWG30Nylon Zytel 101A 30341/3Știft și manșon Insulgrip, interschimbabil, recipient femela€668.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460RS2W Priză cu știfturi și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli
€1,057.71 /unitate