Clasa de calibrare: II , Tip de afișare: LCD , Lungimea carcasei: 293 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 89 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 190 x 190 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Dimensiuni platformă de cântărire: 190 x 190 x 89 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 190 mm , Diametru suprafață de cântărire: 140 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 190 mm