LEESON Flanșă B3 575 V IEC Motoare metrice CA, trifazate, TEFC, bază rigidă


Motoarele metrice Leeson B3 cu flanșă 575V IEC AC sunt ideale pentru alimentarea echipamentelor precum transportoare, suflante și ascensoare. Leeson motoare rezistente la picurare de 50 hertzi sunt, de asemenea, potrivite pentru conducerea echipamentelor în zone cu ventilație scăzută.

Filtru
Design: B , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Hz: 60 , lubrifiere: VERIFICA , Max. Temp. ambiantă: 40 , Faza: 3 , Rotație: REV , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 24mm , Tip: TF , Voltaj: 575
StilModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMHPClasa de izolarekWMontarePreț (ex. TVA)
A
192230.00
7590S1.818001.5?1.12B3€371.29
B
192116.00
76D801.021800. 75F. 56B3€220.81
B
192097.00
78D63. 443600. 33F0.25B3€159.25
C
193379.60
79.2100L3.218003F2.24Rigid€1,205.82
D
193380.60
89100L3.7536004F2.98Rigid€1,284.36

DESCRIERE

  • Aceste motoare sunt dotate cu carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru protecție împotriva mediului cu umiditate ridicată și a stropilor ocazionale de apă.
  • Au o bază în stil rigid pentru instalare pe suprafețe solide.
  • Dispun de lubrifiere VERIFY pentru o funcționare lină a motorului.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Cum se instalează motoarele metrice cu flanșă Leeson B3 575V IEC AC?

Aceste motoare de curent alternativ au un design cu arbore cu cheie. Sarcina este conectată la motor folosind o cheie. Cheia este montată în arborele motorului și în fanta de pe racordul de sarcină.

Cât de des lubrifiăm motoarele metrice cu flanșă Leeson B3 575V IEC AC?

Aceste motoare au rulmenți cu bile etanșați. Nu necesită lubrifiere chiar și după perioade lungi de utilizare și utilizare.

Motoarele metrice Leeson B3 cu flanșă 575V IEC AC sunt potrivite pentru instalare verticală?

Se recomandă instalarea acestor motoare în poziție orizontală. Au o bază rigidă cu orificii filetate pentru fixarea sigură a motorului pe o suprafață plană.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?