LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Motor Metric | AJ2TWU C100T34FZ23AAA

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Motor Metric

Articol: AJ2TWU Model: 193380.60Ref încrucișat: C100T34FZ23AAA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le100L
Amplificatori de încărcare completă3.75
HP4
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.98
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeN
Fază3
Factor de putere89
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)34.29

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 4.3
    • Eficiență 100%: 89.5
    • Eficiență 75%: 89.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 622231
    • Înfășurare: T06802010
    • GRUP: 4
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMHPClasa de izolarekWMontarePreț
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C Motor metric | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€125.13
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Motor Metric | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€173.49
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Motor de uz general | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€291.73
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Motor metric | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Rigid-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Motor Metric