VESTIL Rafturi de depozitare pentru tobe din seria DRK


Filtru
Culoare: Galben , Grosimea furcii compatibile: 2.25 " , Lățimea furcii compatibile: 5.25 " , Culoare bretele în cruce: Albastru , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Centrul de buzunar al furcii: 24 3 / 4 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 4 " , Lățimea buzunarului furcii: 5 1 / 4 " , Culoare cadrul: Galben , Material: Oţel , Număr de stive: 3
StilModelLăţimeCapacitateCapacitate tambur pe nivelCapacitate totală a tamburuluiÎnălţimeLungimeNiveluri totaleLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
DRK-1-3
34.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "€928.41
RFQ
B
DRK-2-2
60.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,008.29
RFQ
C
DRK-2-3
60.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,216.05
RFQ
D
DRK-SRS-2
61.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "€937.14
RFQ
E
DRK-3-2
85.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,304.41
RFQ
F
DRK-3-3
85.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "€2,084.13
RFQ

Rafturi de depozitare pentru tobe din seria DRK

Rafturile de depozitare a tamburului din seria Vestil DRK au o construcție rezistentă din oțel, cu contravântuiri transversale pentru a oferi unități suplimentare de rezistență. Aceste rafturi au patru suporturi de ancorare care ajută la prevenirea răsturnării și ridicarea în poziție verticală pentru a preveni rularea accidentală a tamburilor. Raptor Supplies oferă o gamă completă de aceste rafturi de depozitare de la Vestil pentru depozitarea ordonată a butoaielor de oțel de 30 și 55 de galoane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?