LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Motor de uz general | AJ2TTR C90T17FZ19A

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2TTR Model: 192230.00Crucea Ref: C90T17FZ19A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le90S
Amplificatori de încărcare completă1.8
HP1.5
Hz60
Clasa de izolare?
kW1.12
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareB3
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.24mm
TipTF
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)37.49
Lățimea navei (cm)24.51

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 192230.30 / C90T17FZ30A
    • S. F Amperi: 2.1
    • Eficiență 100%: 88.5
    • Eficiență 75%: 88.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Înfășurare: QT9046
    • GRUP: 4
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMHPClasa de izolarekWMontarePreț
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C Motor metric | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€125.13
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Motor Metric | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€173.49
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Motor metric | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Rigid-
RFQ
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Motor Metric | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Rigid-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Motor de uz general
€291.73 /unitate