SPEEDAIRE Filtru/Regulator/Ungere


Filtru
Tip de scurgere: Manual , Evaluare filtru: 5 microni
StilModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
4ZM04
6.54 "5 la 125 psiPolicarbonat3.55 "1/4 "NPT1.0 uncieCfm 10150 psi€200.98
B
7D694
7.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€237.30
B
7D698
7.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€236.30
C
7D693
7.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€220.84
D
7D695
7.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€300.08
B
7D696
7.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€375.99
D
7D697
7.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€221.91
C
7D691
7.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€301.03
B
7D692
7.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€370.11
E
7D721
8.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€434.80
F
7D715
8.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€439.13
G
7D714
8.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€367.10
F
7D711
8.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56150 psi€303.00
G
7D712
8.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56250 psi€307.06
G
7D718
8.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56250 psi€357.23
G
7D722
8.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€446.10
E
7D719
8.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€300.81
F
7D713
8.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€305.11
G
7D716
8.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€520.94
G
7D720
8.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€306.16
E
7D717
8.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56150 psi€352.85
H
7D689
8.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€197.28
H
7D687
8.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€211.11
I
7D684
8.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€191.13
I
7D686
8.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€198.26
H
7D683
8.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€212.06
I
7D688
8.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€197.01
I
7D690
8.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€197.26
H
7D685
8.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€196.21
J
7D739
8.81 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă10.52 "3/4 "NPT7.0 uncieCfm 142150 psi€415.18
J
7D740
8.81 "5 la 150 psiMetal cu sticlă10.52 "3/4 "NPT7.0 uncieCfm 142250 psi€554.30
J
7D735
8.81 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă10.52 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 114150 psi€410.05
J
7D736
8.81 "5 la 150 psiMetal cu sticlă10.52 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 114250 psi€487.35
J
7D737
8.81 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă10.52 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 154150 psi€488.24
J
7D741
8.81 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă10.52 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 118150 psi€386.99
J
7D743
8.81 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă10.52 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 192150 psi€421.87
J
7D744
8.81 "5 la 150 psiMetal cu sticlă10.52 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 192250 psi€527.97
J
7D742
8.81 "5 la 150 psiMetal cu sticlă10.52 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 118250 psi€502.96
J
7D738
8.81 "5 la 150 psiMetal cu sticlă10.52 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 154250 psi€633.28
K
7D705
9.95 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă5.91 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€292.52
K
7D699
9.95 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă5.91 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€242.67
L
7D708
9.95 "5 la 150 psiMetal cu sticlă5.91 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€248.61
K
7D703
9.95 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă5.91 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€241.16
K
7D701
9.95 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă5.91 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€237.39
L
7D702
9.95 "5 la 150 psiMetal cu sticlă5.91 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€309.54
L
7D704
9.95 "5 la 150 psiMetal cu sticlă5.91 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€330.06
K
7D707
9.95 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă5.91 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€233.09
K
7D709
9.95 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă5.91 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€236.82
L
7D710
9.95 "5 la 150 psiMetal cu sticlă5.91 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€255.23
L
7D706
9.95 "5 la 150 psiMetal cu sticlă5.91 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€354.17
L
7D700
9.95 "5 la 150 psiMetal cu sticlă5.91 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€304.00
M
7D725
11.93 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.84 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 192150 psi€339.30
M
7D724
11.93 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.84 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 114250 psi€305.03
M
7D723
11.93 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.84 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 114150 psi€501.26
M
7D729
11.93 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.84 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 118150 psi€478.20
M
7D726
11.93 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.84 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 192250 psi€522.64
M
7D732
11.93 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.84 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 192250 psi€417.33
M
7D730
11.93 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.84 "3/8 "NPT7.0 uncieCfm 118250 psi€320.64
M
7D731
11.93 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.84 "1/2 "NPT7.0 uncieCfm 192150 psi€272.94
N
4ZL99
12.45 "5 la 150 psiMetal cu sticlă14.75 "3/4 "NPT32.0 uncieCfm 160250 psi€584.03
N
4ZM02
12.45 "5 la 150 psiMetal cu sticlă14.75 "3/4 "NPT32.0 uncieCfm 160250 psi€798.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?