Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL99 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi | AE2UTA

SPEEDAIRE 4ZL99 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi

În stoc
Articol: AE2UTA Model: 4ZL99
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
€584.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Gama de reglare5 la 150 psi
Material bolMetal cu sticlă
Dimensiunea bolului32.0 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/4 "NPT
Max. curgereCfm 160
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Număr de bucați3
Inălțime totală12.45 "
Lățimea totală14.75 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8481100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăPreț
SPEEDAIRE 4ZM02 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 la 150 psiMetal cu sticlă14.75 "3/4 "NPT32.0 uncieCfm 160250 psi€798.93
SPEEDAIRE 4ZM04 Filtru/regulator/ungere 5 până la 125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 la 125 psiPolicarbonat3.55 "1/4 "NPT1.0 uncieCfm 10150 psi€200.98
SPEEDAIRE 7D683 Filtru/regulator/ungere 1/4 Inch Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€212.06
SPEEDAIRE 7D684 Filtru/regulator/ungere 1/4 Inch Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€191.13
SPEEDAIRE 7D685 Filtru/regulator/ungere 3/8 Inch Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€196.21
SPEEDAIRE 7D686 Filtru/regulator/ungere 3/8 Inch Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€198.26
SPEEDAIRE 7D687 Filtru/regulator/ungere 1/4 Inch Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTN 7D6878.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€211.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL99 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi
€584.03 /unitate