GATES Cleme termoplastice termoplastice sensibile la căldură


Clemele termocontractibile Gates sunt un tip de mecanism de prindere care utilizează proprietățile termice ale anumitor materiale pentru a obține o prindere sigură și strânsă. Aceste cleme sunt utilizate în mod obișnuit în diverse aplicații de producție și industriale în care fixarea temporară sau permanentă a obiectelor... este necesară. Citeste mai mult

Filtru
Material: Termoplastic sensibil la căldură , Temp. Gamă: -40 grade până la 302 grade F
StilModelID-ul furtunuluiMax. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.Preț (ex. TVA)
A
32922
1 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "€4.29
A
32915
1 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "€4.03
A
32929
3 / 4 "1.187 "1-1/16 "€4.53
A
32919
3 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "€4.27

DESCRIERE

  • Clemele termocontractibile Gates sunt construite din termoplastic pentru a preveni rezistența excelentă și rezistența termică pentru a preveni suprastrângerea sau strângerea insuficientă.
  • Au o temperatură de funcționare cuprinsă între -40 și 302 de grade F.
  • Marca 32922 clemă se potrivesc cu furtunuri cu diametre cuprinse între 13/16 și 15/16 inci.

Întrebări Frecvente

Cum se schimbă clemele de contracție vechi?

Pentru schimbarea clemei vechi, utilizatorul poate topi banda folosind un fier de lipit. Este important de reținut că utilizarea oricărui alt dispozitiv de tăiere ar putea cauza deteriorarea furtunului.

Cum se instalează clemele de contracție Gates?

  • Alegeți dimensiunea potrivită a clemei de contracție pentru aplicația dvs. Asigurați-vă că furtunul de prins este curat.
  • Glisați clema de contracție pe furtun și poziționați-o în locul dorit.
  • Utilizați un pistol de căldură sau o altă sursă de căldură pentru a aplica căldură uniform pe clema de contracție.
  • Clema se va micșora și se va strânge în jurul furtunului pe măsură ce se încălzește. Continuați să aplicați căldură până când clema se contractă și prinde bine furtunul.
  • Lăsați clema să se răcească înainte de a aplica orice presiune pe zona prinsă.
  • Inspectați procedura de instalare și asigurați-vă că clema este poziționată corect și asigură o conexiune sigură după răcire.

Cum să aplicați căldură în timp ce instalați aceste cleme contractabile?

  • Utilizați un pistol termic standard cu setarea la mare.
  • Nu folosiți o flacără deschisă pentru a aplica căldură.
  • Respectați procedurile de siguranță furnizate de producătorul pistolului termic.
  • Evitați să aplicați căldură într-un singur loc pentru prea mult timp. Țineți pistolul termic în mișcare continuu.
  • Deplasați continuu pistolul termic pe cât mai mult posibil din suprafața clemei, asigurându-vă că cel puțin 1/3 din suprafață este acoperită. În timp ce clemele PowerGrip SB sunt foarte durabile, căldura excesivă le poate face să se topească.
  • Continuați să aplicați căldură până când contractarea este completă. Informațiile imprimate de pe clemă vor deveni gri atunci când a fost aplicată suficientă căldură.
  • La final, scoateți sursa de căldură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?