Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 32922 Clemă de contracție 13/16 inch diametru minim | AH4RBF 35HW53

GATES 32922 Clemă de contracție 13/16 inch diametru minim

În stoc
Element: AH4RBF Model: 32922Crucea Ref: 35HW53
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
€4.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de contracție
ID-ul furtunului1 / 2 "
MaterialTermoplastic sensibil la căldură
Max. Clamp Dia.15 / 16 "
Min. Clamp Dia.13 / 16 "
Temp. Gamă-40 grade până la 302 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiMax. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.Preț
GATES 32915 Clemă de contracție 1/2 inch diametru minim | AH4RBD 35HW51 329151 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "€4.03
GATES 32919 Clemă de contracție 11/16 inch diametru minim | AH4RBE 35HW52 329193 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "€4.27
GATES 32929 Clemă de contracție 1-1/16 inch diametru minim | AH4RBG 35HW54 329293 / 4 "1.187 "1-1/16 "€4.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 32922 Clemă de contracție 13/16 inch diametru minim
€4.28 /unitate