Tongs pentru țevi

Filtru

CALDWELL -

Tongs pentru țevi

StilModelCapacitateÎnălțimeArticolLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A108-1/2-51000 lb.15.5 "Tong Tong1.25 "€1,025.15
B108-1/2-2/41000 lb.11-1/4" to 15-1/4"Tong reglabil2.5 "€2,035.63
B108-1-4 / 82000 lb.19-1/4" to 26-1/2"Tong reglabil5"€2,133.87
B108-1-7 / 122000 lb.26 "la 35-7 / 8"Tong reglabil6"€2,491.78
A108-1-82000 lb.23.5 "Tong Tong1.25 "€1,191.97
B108-1-10 / 152000 lb.30 "la 39-3 / 4"Tong reglabil6"€2,762.48
CALDWELL -

Cles pentru țeavă, capacitate de 2000 lb, dimensiune de 15 inchi până la 20 inchi diametru lungime, 8 inci lățime totală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
108-1-15/20CV4NPG€4,039.27

Tongs pentru țevi

Cleste pentru țevi din Caldwell sunt prevazute cu brate de prindere curbate din otel pentru a manevra tevi, bare rotunde si tevi turnate. Aceste unități au o construcție robustă pentru a gestiona sarcini de până la 1500 lb și o clemă reglabilă (la modelele selectate) pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale țevilor și sunt disponibile în 19-1/4 la 26-1/2, 26 la 35-7/8 și Opțiuni de înălțime de la 30 la 39-3/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?