Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALDWELL 108-1/2-2/4 Cles pentru țeavă/bară reglabil 1000lb | AE4XVH 5NVX0

CALDWELL 108-1/2-2/4 Cles pentru țeavă/bară reglabil 1000 lb

În stoc
Articol: AE4XVH Model: 108-1/2-2/4Crucea Ref: 5NVX0
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
€2,035.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTong reglabil
Înălțimea deschiderii cauțiunii1-1/2 "
Lățimea deschiderii garanției1-5/16 "
Capacitate1000 lb.
Înălțime11-1/4" to 15-1/4"
Material deasupra deschiderii cauțiunii1 / 2 "
Lățimea totală2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Diametrul de încărcare (2" până la 4")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimeArticolLățimea totalăPreț
CALDWELL 108-1/2-5 Cles pentru țeavă/bară fix 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 lb.15.5 "Tong Tong1.25 "€1,025.15
CALDWELL 108-1-8 Cles pentru țeavă/bară fix 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 lb.23.5 "Tong Tong1.25 "€1,191.97
CALDWELL 108-1-4/8 Cles pentru țeavă/bară reglabil 2000 lb Diametru 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4 / 82000 lb.19-1/4" to 26-1/2"Tong reglabil5"€2,133.87
CALDWELL 108-1-7/12 Cles pentru țeavă/bară reglabil 2000 lb Diametru 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7 / 122000 lb.26 "la 35-7 / 8"Tong reglabil6"€2,491.79
CALDWELL 108-1-10/15 Cles pentru țeavă/bară reglabil 2000 lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10 / 152000 lb.30 "la 39-3 / 4"Tong reglabil6"€2,762.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 108-1/2-2/4 Cles pentru țeavă/bară reglabil 1000 lb
€2,035.63 /unitate