Caldwell produce soluții de ridicare sub cârlig pentru industria aerospațială, marină, feroviară, auto și de producție. Catalogul Caldwell cuprinde o gamă largă de plase de sârmă și lanțuri din aliaj, grinzi de ridicare și împrăștiere, cleme, cleme și clești, în plus față de ridicători de paleți, sticlă, foi și bobine. Caldwell grinzi de împrăștiere ajuta operatorii de macara în ridicarea sarcinilor grele prin distribuirea sarcinii în mai multe puncte. Acestea pot gestiona încărcături de până la 40 de tone (4000 kg) și sunt utilizate pe scară largă în construcții și transport. Caldwell macarale tip portal sunt oferite în variante fixe și reglabile având construcție din oțel/aluminiu, cu o capacitate maximă de încărcare de 16000 lb (7257 kg). Atașamentele pentru stivuitoare Caldwell, cum ar fi brațele, capacele furcii, cârligele cu un singur furcă, dispozitivele de prindere a tamburului din oțel, dispozitivele de ridicare a țevilor multiple, grinzile cu cârlig și platformele portabile, sunt concepute pentru a crește versatilitatea stivuitoarelor utilizate în depozite, centre de distribuție, șantiere de construcții, reciclare. șantiere și șantiere navale. Raptor Supplies este un vânzător Caldwell de încredere.