CALDWELL Manșoane din beton și clești pentru dale

Potrivit pentru ridicarea plăcilor uscate de beton, piatră sau metal pentru a preveni zgârierea sau deteriorarea în timpul lucrărilor de construcție. Dispune de tampoane curbate pentru prinderea anti-alunecare a suprafețelor netede și un zăvor manual pentru blocarea brațelor pentru o plasare ușoară a sarcinilor. Disponibil cu capacități de încărcare de până la 2200 lb

Filtru

CALDWELL -

Beton Grab

StilModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăMaterialul tamponuluiPreț (ex. TVA)
A172-1 / 4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "poliuretan€2,460.97
B173-1 / 4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "Oţel€2,552.64
C176-1 / 4550 lb.9 "la 16-3 / 16"23.75 "poliuretan€3,355.88
B173-1 / 21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "Oţel€3,501.88
A172-1 / 21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "poliuretan€3,734.44
C176-1 / 21100 lb.9 "la 16-3 / 16"23.75 "poliuretan€3,240.58
B173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 la 36 5/8 "Oţel€4,426.26
D172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 la 36 19/32 "poliuretan€5,342.52
C176-12200 lb.9-3 / 4 până la 17 "32 "poliuretan€5,187.01
CALDWELL -

Slab Tong

StilModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A71-01000 lb.31.3 "până la 39.58"48 3/8 la 58 7/8 "€1,727.78
A71-11000 lb.29 "până la 41"41 1/8 la 45 1/2 "€1,794.79
A71-21500 lb.23.5 "până la 34.9"43 5/16 la 46 13/16 "€1,944.82
A71-31500 lb.28.6 "până la 41.2"36 3/8 la 41 5/8 "€2,217.07
A71-41500 lb.36.8 "până la 49.8"52 13/16 până la 61 "€2,744.58
RFQ
A71-51500 lb.45.4 "până la 60.1"56 1/8 la 62 5/8 "€3,234.14
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?