Clemă de beton reglabilă CALDWELL 176-1/2 1100 lbs. | AE4XUC 5NVR2

CALDWELL 176-1/2 Clemă de beton reglabilă 1100 lbs.

În stoc
Articol: AE4XUC Model: 176-1 / 2Crucea Ref: 5NVR2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,240.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBeton Grab
Înălțimea deschiderii cauțiunii15 / 16 "
Lățimea deschiderii garanției1-1/8 "
Capacitate1100 lb.
Înălțime9 "la 16-3 / 16"
Material deasupra deschiderii cauțiunii7 / 16 "
Lățimea totală23.75 "
Materialul tamponuluipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățime de încărcare (3/8 "până la 9-7 / 16")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăMaterialul tamponuluiPreț
CALDWELL 172-1/4 Grip pentru beton 550 lb Sarcină W1-3/16 până la 5-1/2 | AE4XTW 5NVP6 172-1 / 4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "poliuretan€2,460.97
CALDWELL 172-1/2 Grip pentru beton 1100lb Sarcină W1-3/16 până la 5-1/2 | AE4XTX 5NVP7 172-1 / 21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "poliuretan€3,734.45
CALDWELL 173-1/4 Grip pentru beton 550 lb Sarcină W1-3/16 până la 6-5/16 | AE4XTY 5NVP8 173-1 / 4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "Oţel€2,552.64
CALDWELL 173-1/2 Concrt Grab 1100Lb Sarcină W1-3/16 până la 6-5/16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1 / 21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "Oţel€3,501.89
CALDWELL 173-1 Beton Grab 2200lb Sarcină W2-3/8 până la 7-3/32 | AE4XUA 5NVR0 173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 la 36 5/8 "Oţel€4,426.26
Clemă de beton reglabilă CALDWELL 176-1/4 550 lbs. | AE4XUB 5NVR1 176-1 / 4550 lb.9 "la 16-3 / 16"23.75 "poliuretan€3,355.89
Clestă pentru beton CALDWELL 172-1, care nu se deteriorează, capac de 2200 lb | AH9UUR 44N682 172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 la 36 19/32 "poliuretan€5,342.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 176-1/2 Clemă de beton reglabilă 1100 lbs.
€3,240.59 /unitate