WATTS Supapă de reducere a presiunii apei, aliaj de siliciu din cupru fără plumb, 25 până la 75 psi


Filtru
Conformitate: ANSI / NSF 61 Anexa G, IAPMO, orașul Los Angeles , Material: Aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Tip supapă: Standard
StilModelTip conexiuneÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
LFU5B-Z3
FNPT12.25 "10.875 "2"€3,873.28
B
LFN45BM1-DU
Uniunea x Joint6.25 "4.875 "1"€369.81
C
LFN45BM1-DU-CPVC
Uniunea x Joint6.25 "5.187 "1"€181.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?