Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 1 inch 4-7/8 inch Lungime | AH6VXK 36JA77

WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 1 inch 4-7/8 inch Lungime

În stoc
Articol: AH6VXK Model: LFN45BM1-DUCrucea Ref: 36JA77

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€427.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
ConformitateANSI / NSF 61 Anexa G, IAPMO, orașul Los Angeles
Tip conexiuneUniunea x Joint
Înălţime6.25 "
Lungime4.875 "
MaterialAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei1"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruDa
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Supapă de presiune a apei 1 inch 5-3/16 inch | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUniunea x Joint6.25 "5.187 "1"€161.32
WATTS LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"€3,523.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 1 inch 4-7/8 inch Lungime
€427.41 /unitate