APPROVED VENDOR Cuplaj FNPT din alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Conformitate: NSF61 și AB1953 , Tipul conexiunii: FNPT
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
22UL23
125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grade până la 400 grade F€7.16
B
22UL52
125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 grade până la 400 grade F€45.74
B
22UL53
125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grade până la 400 grade F€58.84
B
22UL54
125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grade până la 400 grade F€62.30
C
22UL47
125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grade până la 400 grade F€9.99
B
22UL51
125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grade până la 400 grade F€42.42
D
6AYR0
1200 psi-3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€45.17
D
6CTE6
1200 psi-1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€16.56
D
6CTE7
1200 psi-1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€25.82
D
6CTE8
1200 psi-3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€37.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?