Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6CTE8 Cuplaj din alamă 3/8 inch - Pachet De 10 | AE8ERU

APPROVED VENDOR Cuplaj din alamă 6CTE8 3/8 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE8ERU Model: 6CTE8
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
€37.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
APROBAT VENDOR 22UL23 Cuplaj 1/8 inch alamă | AB7EYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grade până la 400 grade F€7.16
APPROVED VENDOR 22UL47 Cuplaj 3/8 x 1/4 inch alamă | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grade până la 400 grade F€9.99
APPROVED VENDOR 22UL51 Cuplaj 1-1/4 x 3/4 inch alamă | AB7EZY 22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grade până la 400 grade F€42.42
APPROVED VENDOR 22UL52 Cuplaj 1-1/4 x 1 inch alamă | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 grade până la 400 grade F€45.74
APPROVED VENDOR 22UL53 Cuplaj 1-1/2 x 1 inch alamă | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grade până la 400 grade F€58.84
APPROVED VENDOR 22UL54 Cuplaj 1-1/2 x 1-1/4 inch alamă | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grade până la 400 grade F€62.30
Furnizor APROBAT 6AYR0 Cuplaj din alamă 3/4 inch - Pachet De 5 | AE7WTK 6AYR01200 psi-3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€45.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj din alamă 6CTE8 3/8 inch - pachet de 10
€37.32 /unitate