KERN AND SOHN Cântare de podea din seria BID


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Adâncimea platformei: 108 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materialul plăcii de cântărire: Oțel acoperit cu pulbere
StilModelLiniaritateaDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCapacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
BID 600K-1DS
+/-0.3, 0.6Kg50, 100 g1000 x 1000 mm300, 600 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,997.40
B
BID 600K-1D
+/-0.3, 0.6Kg50, 100 g1200 x 1500 mm300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40
C
BID 1T-4D
+/-0.6, 1.5Kg100, 200 g1200 x 1500 mm600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40
D
BID 1T-4DS
+/-0.6, 1.5Kg100, 200 g1000 x 1000 mm600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€2,046.52
E
BID 3T-3DL
+/-1.5, 3Kg200, 500 g1500 x 1500 mm1500, 3000 kg1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€3,110.70
F
BID 3T-3D
+/-1.5, 3Kg200, 500 g1200 x 1500 mm1500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?