PLAST-O-MATIC Electrovalve din seria EASYMT


Filtru
Material corp: Polipropilenă , Carcasa bobinei: Etanșă fără cutie de joncțiune , Clasa de izolare a bobinei: H , Legăturile electrice: 18 "Conduce , Hz: 60 , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4 , Operațiune: Actorie directă , Lățimea totală: 1.5 " , Material de etanșare: Viton , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 120 VAC
StilModelCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
EASYMT2V12W24-120/60-CP
-----€1,068.84
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PV
-----€769.69
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PV
-----€936.87
B
EASYMT4V12R24-120/60-PP
-----€887.73
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PF
-----€1,167.47
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PF
-----€1,131.90
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PP
-----€1,062.09
B
EASYMT4V12R24-120/60-PV
-----€789.10
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PP
-----€1,073.69
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-CP
-----€1,117.35
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PV
-----€953.11
B
EASYMT4V12R24-120/60-PF
-----€934.63
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PF
-----€902.29
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PP
-----€840.84
RFQ
B
EASYMT4V12R24-120/60-CP
-----€884.50
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-CP
-----€835.99
RFQ
A
EASYMT2V12W24-PP
1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€1,018.18
A
EASMT6V22W24-PP
4.2021 / 32 "7"4"1"€1,205.24

Electrovalve din seria EASYMT

Electrovalvele din seria Plast-O-Matic EASYMT controlează fluxul de fluide sau gaze în procesarea chimică, tratarea apei, fabricarea semiconductorilor și aplicațiile farmaceutice. Aceste supape au etanșări Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF pentru compatibilitate cu diferite aplicații. Ele oferă 1000000 de cicluri testate în condiții de laborator, iar aplicațiile de teren raportează peste 2000000 de cicluri. Aceste supape au o construcție turnată robustă și un design patentat cu ventilație Fail-Dry pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste electrovalve vin cu un ansamblu de bobină turnat rezistent la coroziune pentru o durabilitate sporită și bobina standard W24 cu un conector COOL DIN pentru un consum redus de energie. Aceste supape cu clasificare IP-65 sunt inspectate și testate individual pentru confort sporit al unei lumini standard a conectorului bobinei pentru a indica când supapa este alimentată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?