Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP, 2 căi, dimensiune 1 inch, normal închis, polipropilenă | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP Solenoid Valve, 2-Way, 1 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene

În stoc
Articol: AG6PJZ Model: EASMT6V22W24-PPCrucea Ref: 39P441
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
€1,114.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPolipropilenă
Coeficientul de volum4.20
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz60
Max. Debit10.8 g / min
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.21 / 32 "
Inălțime totală7"
Lungime totală4"
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea conductei1"
Presiune sigură a apei de lucru15 psi
Material sigiliuViton
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481809005

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€941.15
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/4 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/2 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/4 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/2 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/4 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP Solenoid Valve, Direct Acting, Rectified Coil, 1/2 Inch Pipe, 3/8 Inch Orifice | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP Solenoid Valve, 2-Way, 1 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene
€1,114.06 /unitate