Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă | AC8FFG 39P434

PLAST-O-MATIC Electrovalvă EASYMT2V12W24-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă

În stoc
Element: AC8FFG Model: EASYMT2V12W24-PPCrucea Ref: 39P434
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
€1,018.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPolipropilenă
Coeficientul de volum1.20
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz60
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 8 "
Inălțime totală6.25 "
Lungime totală3 5 / 16 "
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru140 psi
Material sigiliuViton
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP, 2 căi, dimensiune 1 inch, normal închis, polipropilenă | AG6PJZ 39P441 EASMT6V22W24-PP4.2021 / 32 "7"4"1"€1,205.24
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/4 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/2 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/4 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/2 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/4 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
RFQ
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP, cu acțiune directă, bobină rectificată, țeavă de 1/2 inch, orificiu de 3/8 inch | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Electrovalvă EASYMT2V12W24-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă
€1,018.18 /unitate