Parallels

Filtru

SUBURBAN -

Box Parallels

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AP-12150200-M€1,944.042
BBXP-040404€493.891
AP-08075125-M€947.782
AP-08075163-M€1,034.122
CP-08075100€365.841
AP-08075100-M€897.992
AP-08063150-M€843.122
AP-12100200-M€1,403.382
AP-12100150-M€1,275.332
CP-12100150€494.191
CP-12100200€567.041
DBXP-061212-G€3,594.981
AP-18100200-M€2,314.551
AP-36100200-M€5,023.431
AP-06050063-M€510.472
DBXP-060608-G€1,499.921
CP-06025100€191.101
CP-06025050€161.231
AP-06025075-M€420.712
AP-06025038-M€395.622
AP-06025063-M€400.722
AP-06075150-M€623.622
CP-06038075€179.521
AP-06063100-M€567.041
BBXP-060606-G€1,370.491
STARRETT -

Seria 154 Paralele și seturi reglabile

StilModelLungimeInterval de măsurareNumăr de bucațiGamăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
AS154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "până la 1 5/16"1 5/16" până la 3/8"9 / 32 "€675.41
BS154SZ1 3/4 "până la 3 9/16"3/8 to 1-5/16"---5 / 16 "€405.23
C154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "până la 1 3/4"1 3/4 "până la 1 5/16"5 / 16 "€121.11
MITUTOYO -

Paralele reglabile cu precizie, de la 3/8 la 2-1/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
985-131AA8YFK€234.22
TESA BROWN SHARPE -

Set paralel 10 Pr 1/2 până la 1-5 / 8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
599-921-10AE6MJM€566.29
STARRETT -

Precizie paralelă, 1-3/4 până la 2-1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
154FAD6XEH€139.49

Parallels

Paralele sunt piese de oțel călite și șlefuite, cu margini paralele șlefuite de precizie, utilizate pentru a susține o piesă de prelucrat care are o suprafață neuniformă, precum și pentru măsurarea, distanțarea de precizie și transferul dimensiunii obiectelor. Raptor Supplies oferă o mare varietate de paralele de precizie Browne & Sharpe, Mitutoyo și Starrett reglabile/nereglabile, ideale pentru operațiuni de prelucrare, precum frezare, găurire, strunjire și șlefuire. Sunt disponibile într-un interval de măsurare de la 1-3/4 la 2-1/4 inci și o lungime și lățime maximă de 6 și, respectiv, 9/32 inci. Cele zece perechi de seturi paralele de la Browne & Sharpe sunt realizate din oțel aliat de înaltă calitate, care oferă rezistență la uzură și coroziune, iar fiecare paralelă are 2 găuri pentru separarea și menținerea lor în poziție. Pentru ușurință de instalare, paralelele de ultra-precizie Mitutoyo pot fi introduse rapid în deschideri și extinse la dimensiunea exactă care poate fi apoi măsurată cu un micrometru. Ele alunecă ușor unul pe celălalt și pot fi blocați cu ușurință în poziții folosind doar șuruburi de fixare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?