Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S154SZ Set paralel reglabil, interval de la 3/8 la 1-5/16 inch, 4 piese | AD6XEJ 4CEP5 / 50584

STARRETT S154SZ Set paralel reglabil, interval de la 3/8 la 1-5/16 inch, 4 piese

În stoc
Articol: AD6XEJ Model: S154SZRef încrucișat: 4CEP5 / 50584

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€419.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParalel reglabil cu precizie
Lungime1 3/4 "până la 3 9/16"
Interval de măsurare3/8 to 1-5/16"
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett S154SZ este un set de patru paralele reglabile (dimensiuni A, B, C și D) cu domenii de măsurare între 3/8 și 21/16 inchi (9.5 mm - 33.3 mm).
    • Aceste paralele Starrett de 9/32 inchi (7 mm) grosime alunecă lin peste piesele de prelucrat și pot fi ajustate cu ușurință. Ele sunt utilizate pe scară largă în lucrările de amenajare, calibrare și inspecție, precum și ca instrumente pentru verificarea dimensiunii fantelor și deschiderilor.

Variante de produs

ProdusModelLungimeInterval de măsurareNumăr de bucațiGamăMărimeaLăţimePreț
STARRETT S154LZ Set paralel reglabil, interval de la 9.5 mm la 57.1 mm, 7 mm grosime | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "până la 1 5/16"1 5/16" până la 3/8"9 / 32 "€709.76
STARRETT 154E Precision Parallel, 1-5/16 până la 1-3/4 inch | AD6XEG 4CEP3 / 50582 154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "până la 1 3/4"1 3/4 "până la 1 5/16"5 / 16 "€124.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S154SZ Set paralel reglabil, interval de la 3/8 la 1-5/16 inch, 4 piese
€419.79 /unitate