POWER FIRST Comutator de comutare SPST


Filtru
Stilul actuatorului: Bat , Formular de contact: SPST , Orificiu de montare: 0.5 "Dia. , Număr de conexiuni: 2 , Lungimea tijei: 0.5 "
StilModelEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiHPTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț (ex. TVA)
A
2VLN2
6A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 grade F0.5 "Menținut On / OffŞurub€8.70
B
2LMZ1
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 grade F5/8 "x M12 x 1-6gMomentary On / OffFila Conectare rapidă de 0.25 "€10.31
C
2VLN5
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grade FM12 x 1-6gMenținut On / OffŞurub€9.18
D
2VLT7
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grade F0.5 "Menținut On / OffFila Conectare rapidă de 0.25 "€8.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?